1/2" topnøgler Sortiment med 11 dele
1/2" topnøgle, sort. m. indv. seksk.
WURTH UNBRACOTOPSÆT 1/2 5-19MM
ZEBRA
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kompakt 1/2” topnøglesortiment, 11 dele
- Den robuste metalkasse med håndtag og clipfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt
- Værdifulde værktøjer, der forbliver sikkert på plads under transport
- Manglende værktøjer ses på et øjeblik
Ti bitfatninger med sekskantsudgang til de vigtigste størrelser
- De vendbare skraldenøgler har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med dem
- Kan vendes med én hånd ved hjælp af drejeskiven
- Det lille 5 graders buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne
Kraftfuld, effektiv fastgørelse
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne er forkromede og har en satin-mat finish, som sikrer et sikkert greb selv med fedtede fingre
- Overfladen er permanent modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
Antal stykker i sortiment/sæt | 11 STK |
Bredde x højde x dybde | 315 x 40 x 115 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
![Hårdt skumindlæg til 1/2 topnøgle, sortiment Hårdt skumindlæg til 1/2 topnøgle, sortiment](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2154339.jpg)
FMINRT-(096513 110)
![Metalboks, størrelse 2 Metalboks, størrelse 2](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53165.jpg)
METBOX-315X115X40-SZ2
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.